Cubispot - SEMA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° - NOIR - 7512152

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673197131

Réf. Sonepar

00553319713

Réf. Fournisseur

7512152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7512152

De la gamme de produit : Encastrés leds