Cubispot - SEMA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° - GRIS - 7512255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673196660
Réf. Sonepar
00553319666
Réf. Fournisseur
7512255
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 37° - GRIS