Cubispot - SEMA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° - GRIS - 7512845

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673196721

Réf. Sonepar

00553319672

Réf. Fournisseur

7512845

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° - GRIS