Cubispot - SEMA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° - NOIR - 7514732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673197407
Réf. Sonepar
00553319740
Réf. Fournisseur
7514732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


