Cubispot - SEMA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° - NOIR - 7514842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673196950
Réf. Sonepar
00553319695
Réf. Fournisseur
7514842
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° - NOIR