Cubispot - SEMA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° - BLANC - 7092131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2183...2183 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673199524
Réf. Sonepar
00553319952
Réf. Fournisseur
7092131
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2183...2183 lm
SEMA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° - BLANC