Cubispot - SEMA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° - BLANC - 7092031

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673199432

Réf. Sonepar

00553319943

Réf. Fournisseur

7092031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7092031

De la gamme de produit : Encastrés leds