Cubispot - SEMA IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° - GRIS - 7091945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673199395
Réf. Sonepar
00553319939
Réf. Fournisseur
7091945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° - GRIS