Cubispot - SEMA IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° - BLANC - 7092831

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673199708

Réf. Sonepar

00553319970

Réf. Fournisseur

7092831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° - BLANC