Cubispot - SEMA IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° - BLANC - 7092731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673199616
Réf. Sonepar
00553319961
Réf. Fournisseur
7092731
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: