Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - SEMA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° - NOIR - 7094042

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673199920

Réf. Sonepar

00553319992

Réf. Fournisseur

7094042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7094042

De la gamme de produit : Encastrés leds