Cubispot - SEMA IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° - NOIR - 7094732

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673200466

Réf. Sonepar

00553320046

Réf. Fournisseur

7094732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7094732

De la gamme de produit : Encastrés leds