Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - SEMA IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° - NOIR - 7081332

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673197469

Réf. Sonepar

00553319746

Réf. Fournisseur

7081332

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° - NOIR