Cubispot - SEMA IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° - GRIS - 7081955

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673197803

Réf. Sonepar

00553319780

Réf. Fournisseur

7081955

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° - GRIS