Cubispot - SEMA IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° - BLANC - 7082931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673198176
Réf. Sonepar
00553319817
Réf. Fournisseur
7082931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


