Cubispot - SEMA IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° - BLANC - 7082851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673198145
Réf. Sonepar
00553319814
Réf. Fournisseur
7082851
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui