Cubispot - SEMA IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° - BLANC - 7083951

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673198596

Réf. Sonepar

00553319859

Réf. Fournisseur

7083951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7083951

De la gamme de produit : Encastrés leds