Cubispot - SEMA IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° - NOIR - 7084132

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673198367

Réf. Sonepar

00553319836

Réf. Fournisseur

7084132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° - NOIR