Cubispot - SEMA IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° - BLANC - 7084031

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673198268

Réf. Sonepar

00553319826

Réf. Fournisseur

7084031

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° - BLANC