Cubispot - SEMA IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° - NOIR - 7084252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673198510
Réf. Sonepar
00553319851
Réf. Fournisseur
7084252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:


