Cubispot - SEMA IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° - NOIR - 7084042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673198305
Réf. Sonepar
00553319830
Réf. Fournisseur
7084042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° - NOIR