Cubispot - SEMA IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 23° - NOIR - 7101532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673200701
Réf. Sonepar
00553320070
Réf. Fournisseur
7101532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 23° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


