Cubispot - SEMA IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° - GRIS - 7101435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 1341...1341 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673200626
Réf. Sonepar
00553320062
Réf. Fournisseur
7101435
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
1341...1341 lm
Les Atouts de l'article: