Cubispot - SEMA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° - BLANC - 7102031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673200879
Réf. Sonepar
00553320087
Réf. Fournisseur
7102031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: