Cubispot - SEMA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° - BLANC - 7102151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673201029
Réf. Sonepar
00553004027
Réf. Fournisseur
7102151
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° - BLANC