Cubispot - SEMA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° - GRIS - 7102055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673200954
Réf. Sonepar
00553320095
Réf. Fournisseur
7102055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
SEMA IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


