Cubispot - SEMA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° - NOIR - 7102952

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673201302

Réf. Sonepar

00553320130

Réf. Fournisseur

7102952

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 23° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7102952

De la gamme de produit : Encastrés leds