Cubispot - SEMA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° - GRIS - 7104135

CopieCopie
Cubispot - SEMA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673201432

Réf. Sonepar

00553320143

Réf. Fournisseur

7104135

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

SEMA IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° - GRIS