Cubispot - SEMA LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° - BLANC - 751AR41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3693 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3693...3693 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673202644
Réf. Sonepar
00553320264
Réf. Fournisseur
751AR41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3693...3693 lm
SEMA LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


