Cubispot - SEMA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° - GRIS - 751BC25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2904 lm
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2904...2904 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673202330
Réf. Sonepar
00553320233
Réf. Fournisseur
751BC25
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2904...2904 lm
SEMA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: