Cubispot - SEMA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° - GRIS - 751BC35

CopieCopie
Cubispot - SEMA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673202361

Réf. Sonepar

00553004038

Réf. Fournisseur

751BC35

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

2904...2904 lm

SEMA LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 751BC35

De la gamme de produit : Encastrés leds