Cubispot - SEMA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - GRIS - 751B125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 3848 lm 
- couleur du boîtier/corps - gris 
- adapté à un montage encastré - Oui 
- flux lumineux - 3848...3848 lm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673202156
Réf. Sonepar
00553320215
Réf. Fournisseur
751B125
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3848...3848 lm
SEMA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° - GRIS 
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


