Cubispot - SETO 10W 760Lm 24° 3000°K IRC>90 NOIR - 0902242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 760 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673399221
Réf. Sonepar
00553339922
Réf. Fournisseur
0902242
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
760 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
24