Cubispot - SETO 10W 810Lm 24° 4000°K IRC>90 NOIR - 0902252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 810 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673399245
Réf. Sonepar
00553339924
Réf. Fournisseur
0902252
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
810 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24