Cubispot - SETO 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC - 0906241

CopieCopie
Cubispot - SETO 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1170 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673387587

Réf. Sonepar

00553338758

Réf. Fournisseur

0906241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1170 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

SETO 14W 1170Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC