Cubispot - SETO 14W 1270Lm 36° 4000°K IRC>90 NOIR - 0908352

CopieCopie
Cubispot - SETO 14W 1270Lm 36° 4000°K IRC>90 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1270 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 36

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673387716

Réf. Sonepar

00553338771

Réf. Fournisseur

0908352

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1270 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

36

SETO 14W 1270Lm 36° 4000°K IRC>90 NOIR