Cubispot - SETO 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 NOIR - 0905242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 675 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673387327
Réf. Sonepar
00553338732
Réf. Fournisseur
0905242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
675 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24


