Cubispot - SETO 9W 719Lm 24° 4000°K IRC>90 BLANC - 0905251

CopieCopie
Cubispot - SETO 9W 719Lm 24° 4000°K IRC>90 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 719 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 24

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673387341

Réf. Sonepar

00553338734

Réf. Fournisseur

0905251

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

719 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

couleur de la lumière:

blanc

SETO 9W 719Lm 24° 4000°K IRC>90 BLANC