Cubispot - SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE ROTULE NUE GRIS - 0705805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Architecturaux Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673385804
Réf. Sonepar
00553338580
Réf. Fournisseur
0705805
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
230...230 V
SINGLE 230V GU 10 + LED 4,9W 365Lm 36° 3000K DIMMABLE ROTULE NUE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


