Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC - 7672131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673211974
Réf. Sonepar
00553321197
Réf. Fournisseur
7672131
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 170 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC