Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° GRIS - 7673935

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673032036

Réf. Sonepar

00553303214

Réf. Fournisseur

7673935

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7673935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 170 irc80 39w 5450lm 3000°k 57° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur