Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS - 7674245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2847 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673212209
Réf. Sonepar
00553321220
Réf. Fournisseur
7674245
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2847 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 170 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° GRIS