Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS - 7172135

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673215057

Réf. Sonepar

00553321505

Réf. Fournisseur

7172135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7172135

De la gamme de produit : Encastrés leds