Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° GRIS - 7172045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673214609
Réf. Sonepar
00553321460
Réf. Fournisseur
7172045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


