Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR - 7172852

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673214715

Réf. Sonepar

00553321471

Réf. Fournisseur

7172852

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 170 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7172852

De la gamme de produit : Encastrés leds