Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° BLANC - 7174341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673214852
Réf. Sonepar
00553321485
Réf. Fournisseur
7174341
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 170 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° BLANC