Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BLANC - 7174231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4128 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673215217
Réf. Sonepar
00553321521
Réf. Fournisseur
7174231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4128 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


