Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR - 7174642

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673214920

Réf. Sonepar

00553321492

Réf. Fournisseur

7174642

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 170 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7174642

De la gamme de produit : Encastrés leds