Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° NOIR - 7111342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673212407
Réf. Sonepar
00553321240
Réf. Fournisseur
7111342
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 170 IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: