Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR - 7111952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673212520
Réf. Sonepar
00553321252
Réf. Fournisseur
7111952
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 170 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° NOIR